Beli valve spring compressor tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Valve Spring Compressor (Alat Pegas Klep)
    Mulai

    Rp219.900

  2. TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Deskripsi:
    untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm-16.5mm dan mempunyai dimensi 47mm, 244mm, 108mmFungsi : untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Material : chrome vanadiumuntuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm - 16.5mm dan mempunyai dimensi 47mmx244mmx108mmTipe :- 19mm-16.5mm- 23mm-21.5mm- 25mm-23.5mm
  3. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  4. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  5. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  6. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  7. monotaro Motorcycle Tool Valve Spring Compressor Set (Peralatan Perawatan Motor)
    Mulai

    Rp959.900

    monotaro Motorcycle Tool Valve Spring Compressor Set (Peralatan Perawatan Motor)
    Deskripsi:
    It is a tool exclusively used for removing intake exhaust valve during engine disassembly work. For motorcycles
    atribut:
    • Overall Length (mm): 300 (body)
    • Instruction Manual:
    • Set Content: Body x 1, Handle mounting screw x 1, Handle x 1, Valve screw (75 mm) x 1, Valve screw (115 mm) x 1, Valve adapter (phi 16 mm x 48 mm / phi 19 mm x 48 mm / phi 23 mm x 48 mm / phi 25 mm x 48 mm / phi 30 mm x 48mm) x 1
    • how to use: By changing the combination of adapters of various sizes, it can correspond to various vehicle models.
  8. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. Kennedy Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kennedy Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Size: 55-175mm
  11. JTC Heavy Duty Valve Spring Compressor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    JTC Heavy Duty Valve Spring Compressor
    atribut:
    • Adapter Size: 30~55Φ
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  12. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  13. BluePoint Valve Spring Compressor
    Mulai

    Rp889.900

    BluePoint Valve Spring Compressor
    Deskripsi:
    C-Clamp CompressorCF19B- This compact model includes CF19-3A Jaws for1/4inch to 1 1/16inch diameter springs on small, air cooledengines and CF19A5 Jaws for both 17mm and20.8mm diameter springs on Honda engines
Daftar Harga valve spring compressor tool Terbaru October 2026
JTC Overhead Valve Spring CompressorRp1.199.900
MAXPOWER Valve Spring Compressor (Alat Pegas Klep)Rp219.900
TEKIRO Heavy Duty Valve Spring CompressorRp609.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
JTC Valve Spring CompressorRp1.299.900
monotaro Motorcycle Tool Valve Spring Compressor Set (Peralatan Perawatan Motor)Rp959.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)